曜日別特売

【レンタル】ダイヤルシックネスゲージ 校正証明書付 SFM-627シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し8日以内出荷とは
レンタル日数(日)10
内容量1台注文コード79419956品番SFM-627
参考基準価格(税別)¥9,120販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
本商品は一般校正です
付属書類:校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)
校正証明書は日本語版が付属します。
金属・レンズ・ゴム・プラスチック・紙・フェルト・毛髪・真珠等の厚みや径を容易に測定できます。
測定子、アンビルは共にセラミック製です。
この商品の校正期間は2年に1回です。

アズワン品番
2-1674-03-71
仕様
測定力:押圧計測
寸法(mm)
測定子・アンビル形状:Φ10 平
質量(g)
240
測定範囲(mm)
0~20
目量(mm)
0.01
平行度(μm)
5
指示誤差(μm)
±20
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする