アズワン
【レンタル】ネオシェーカー用フラットホルダ NSA-FLHシリーズ レンタル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
レンタル日数(日)
77(延長)
5
10
15
20
30
40
50
77(延長)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79420796
品番
NSA-FLH
参考基準価格(税別)
¥3,696
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ネオシェーカー用オプション品
アズワン品番
2-7827-11-65
仕様
フラットホルダ
材質
シリコンゴム
寸法(mm)
290×190×1
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0