アズワン
【レンタル】ネオシェーカー用スプリングネットホルダ NSA-SNHシリーズ レンタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
レンタル日数(日)
20
5
10
13(延長)
15
20
30
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79420857
品番
NSA-SNH
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ネオシェーカー用オプション品
アズワン品番
2-7827-12-63
仕様
スプリングネットホルダ
材質
アルミニウム
寸法(mm)
300×196×115
架数
84本
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300