フレコンバック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10袋) 注文コード79420944 品番600KHR
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型なのに1000kg耐荷重があります。
高さが低く、幅が広いため保管時の安定性が良いタイプです。

用途
ボルト・ナットなどの比重の重たい製品運搬用。
農作物の収穫運搬用。
流動性の高い粉体などの運搬用。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)
投入口:ポリエチレン(PE)
排出口:ポリエチレン(PE)
吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
仕様吊り方:2点ベルト 形状丸型 ベージュ 容量350 高さ(mm)600 タイプワンウェイタイプ 外径(Φmm)860 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ860×650 最大充填質量(kg)1000 排出口径(Φmm)340×400
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする