ノーリツイス
ノーリツイスの クリーンルーム用事務用品
ノーリツイスの クリーンルーム用チェア
導電チェア 背付き 導電 ウレタン巻双輪キャスター(EH型) DC-EHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79421170
品番
DC-EH18W
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
座の曲率によって座り心地が向上したスタイリッシュな導電チェアです。
材質
背ウレタンフォーム、PP樹脂、座:モールドウレタン、PP樹脂、脚部:スチールクロームメッキ、キャスター:Φ50導電ウレタン巻双輪(ネジ込み式)
質量(kg)
13.2
色
導電レザー:ホワイト
タイプ
背付きタイプ
全幅(mm)
595
全高(mm)
855〜1015
寸法(Φ×高さH)(mm)
足掛けリング:455×195
表面抵抗値(Ω)
張地:10^8未満
座高(mm)
490〜650、座:460×460
アズワン品番
1-8180-22
グリーン購入法
適合