デジタルアルコールテスター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79421355 品番DT-051
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

二日酔い運転・酒気帯び運転の予防や飲み過ぎ防止の健康管理に。
ボタン一つで呼気中アルコール濃度をデジタル表記で測定します。
呼吸中アルコール濃度は3段階のレベルでお知らせします。
携帯や保管に便利なストラップが付属したコンパクトサイズ。

材質ABS樹脂 電源単四テスト電池×2本(アルコールテスト用)、LR-44(時計用)付属 測定範囲(mg/L)0.00〜0.95(BARC) 測定精度0.05mg/L(BRAC) センサー半導体式高感度アルコールガスセンサー アズワン品番68-4103-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする