ステム
ステムの バイオ・食品(菌)関連用品
ステムの ループ/ニードル/スパチュラ/エーゼ
ニクロムループ 柄付 ニードル 線径0.8mm 全長200mm 10本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
79421897
品番
I07183N
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
柄とループが一体になっています。
材質
ニードル/ニクロム線、柄/ステンレス
長さ(mm)
柄:150
全長(mm)
200
線径(Φmm)
ニードル:0.8
アズワン品番
3-5415-15