桜井
桜井の コピー用紙/ラベルシール
桜井の コピー用紙/プリンタ用紙
桜井の モノクロ対応用紙
再生紙 FL-R 3インチ FLRシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
79422238
品番
FLR313
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
再生紙64g
白色度80%
幅(mm)
420
長さ(m)
200
白色度(%)
80
紙質
再生紙64g
アズワン品番
65-8893-45
内径(Φインチ)
3インチ