TM-P80シリーズ用 サーマルレシートロール紙/ノーマル/80mm幅/5巻入り

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5巻) 注文コード79422466 品番TRP080-51
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

TM-P80シリーズ用サーマルレシートロール紙。ノーマルタイプ。紙幅80mm/紙厚0.065mm/紙長約29m/5巻入り。

仕様J-Moss:対象外、アスベスト:非含有 厚さ(mm)0.065 サイズ(規格):ロール紙、(規格外)紙幅80mm、紙長約29m タイプロール紙 アズワン品番68-4217-83
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする