デュポン(TM)タイベック(R)アイソクリーン(R)滅菌 ICシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25袋×1着) 注文コード 79422527 品番 IC253CS-L
参考基準価格(税別)¥65,410 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

クリーンルーム用ウエア
バリヤー性に優れ、人体から排出する浮遊物を外部に逃さないので、クリーンルーム内での作業着に適しています。
細いポリエチレン繊維の網状組織をもつタイベック(R)は穴があきにくく、摩擦に強いです。
軽くて柔軟性があり、通気性に優れています。
γ線滅菌済

用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業。 付属品滅菌証明書 仕様袖口・裾口ゴム入、前ファスナー●バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したタイベック(R)を使用しています。CPC(セルプロセシングセンター)グレードA/Bゾーン(ISO CLASS100,1000,10000)で使用が可能です。クリーンプロセスで製造され、ISO CLASS 4を満たすクリーンルームにて個包装しています。 材質デュポン(TM)タイベック(R)(高密度ポリエチレン) サイズL 品名カバーオール(つなぎ服) 対応無菌保証レベルSAL10-6 適応身長(cm)165〜175 アズワン品番1-6633-23 適応胸囲(cm)90〜98
注意
使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする