キタヤマ(KY)
キタヤマ(KY)の トラック輸送・運送用品
キタヤマ(KY)の 引越用品
キタヤマ(KY)の 中古毛布
中古毛布
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
79422685
品番
ー
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
使用済みの毛布を洗浄した商品です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
中古毛布
モノタロウ
¥
8,498
¥
9,348
税込
用途
引越し・運搬・荷物や楽器の保護及び下敷き・ペット用下敷き・大型機械の梱包・床や壁の養生・緩衝材など
種別
中古
材質
アクリル、エステル、ナイロンなど
色
マルチカラー
寸法(cm)
【カット】シングル:150×210・ダブル:190×210
注意
※毛布の種類はご指定いただけません。
※一重のタイプ、二重のタイプがあり、厚み、色も様々ですので予めご了承願います。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79422685
ー
03362764
-
中古毛布
モノタロウ
1束(10枚)
¥
8,498
税込
¥
9,348