Google Pixel 8a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付 TPU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ミントグリーン 注文コード79423044 品番LN-24SP1VMFGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

【耐衝撃】
衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、割れにくく軽量なPCのハイブリッドケース
側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン
ボタンや端子周りを保護する精密設計
ストラップホール搭載(側面)
写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様
ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属
60日間交換保証付き(保証期間:2024
4
22〜2026
4
30)

材質TPU+PC ミントグリーン 質量(g)51(本体)/93(パッケージ込) タイプケース 対応機種Google Pixel 8a G576D 特性耐衝撃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする