- ポリカ車載スコップ 10個セット アイリスオーヤマ 79423735 - ポリカ車載スコップ 10個セット アイリスオーヤマ 79423735 - ポリカ車載スコップ 10個セット アイリスオーヤマ 79423735

ポリカ車載スコップ 10個セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1箱×10本) 注文コード79423735 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【軽量】【着脱式】車のトランクルームに常備できる、コンパクトサイズの雪かき用スコップです。本体は耐衝撃性に優れたポリカーボネイトを使用しているので丈夫です。足かけの部分に滑り止めの突起を設けているので、力を存分に伝えることが出来ます。0.7kgと軽量で女性でも使いやすいです。雪だけでなく、土や砂利などの作業にもお使いいただけます。いざという時の一本で車に乗せて置くことが出来ます。

用途除雪・雪かき 種別角形 材質本体:ポリカーボネート、柄:ポリプロピレン、棒:塩化ビニル被覆鋼管 オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×270×115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする