- アズワン品番
- 60-2370-31-65
- セット内容
- 本体、電源コード、AC アダプター、シガーコード、日本語取扱説明書
- 質量(kg)
- 約7
- 容量(L)
- 9
- 消費電力(W)
- 約45
- 電源
- AC100V 50/60HzまたはDC12V/24V
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 320×425×252
- ケーブル長(mm)
- 電源コード:約2150、シガーコード:約2500
- 冷媒
- R134a(冷媒充填量34g)
- 温度設定範囲(℃)
- -20~20
- 庫内寸法(mm)
- 幅215×奥行250×高さ175
- サービス分類
- レンタル