GBGFZ9HGY 【レンタル】どこでもミニ冷凍庫9L GBGFZ9HGYシリーズ レンタル THANKO(サンコー)[電子機器] 79423919

GBGFZ9HGY 【レンタル】どこでもミニ冷凍庫9L GBGFZ9HGYシリーズ レンタル THANKO(サンコー)[電子機器] 79423919
GBGFZ9HGY 【レンタル】どこでもミニ冷凍庫9L GBGFZ9HGYシリーズ レンタル THANKO(サンコー)[電子機器] 79423919
GBGFZ9HGY 【レンタル】どこでもミニ冷凍庫9L GBGFZ9HGYシリーズ レンタル THANKO(サンコー)[電子機器] 79423919
GBGFZ9HGY 【レンタル】どこでもミニ冷凍庫9L GBGFZ9HGYシリーズ レンタル THANKO(サンコー)[電子機器] 79423919

【レンタル】どこでもミニ冷凍庫9L GBGFZ9HGYシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)40
内容量1個注文コード79423919品番GBGFZ9HGY
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

車内・屋外・室内のどこでも活躍する、コンパクトな小型冷凍庫

アズワン品番
60-2370-31-68
セット内容
本体、電源コード、AC アダプター、シガーコード、日本語取扱説明書
質量(kg)
約7
容量(L)
9
消費電力(W)
約45
電源
AC100V 50/60HzまたはDC12V/24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×425×252
ケーブル長(mm)
電源コード:約2150、シガーコード:約2500
冷媒
R134a(冷媒充填量34g)
温度設定範囲(℃)
-20~20
庫内寸法(mm)
幅215×奥行250×高さ175
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※内容品に記載している以外のものは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする