写真
吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ステンレス製ねじ込み継手
六角キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79424015
品番
304HXCA10A
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
・六角レンチご使用頂けます。 (省スペース化) ・取り扱いサイズ (10A〜25A)
呼び径(A)
10
用途
パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管
長さA(mm)
19
ねじ長さL(mm)
最小:11.4
二面幅B(mm)
21
関連資料:
図面(0.12MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材