写真

六角キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79424049 品番 304HXCA25A
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・六角レンチご使用頂けます。 (省スペース化) ・取り扱いサイズ (10A〜25A)

呼び径(A)25 用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管 形状六角キャップ 長さA(mm)26 ねじ長さL(mm)最小:19.1 二面幅B(mm)38
関連資料:図面(0.12MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする