曜日別特売
PCU-NE2500 【レンタル】ノンフロンチラーレンタル PCU-NE2500 レンタル アピステ 79426640

【レンタル】ノンフロンチラーレンタル PCU-NE2500 レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1個注文コード79426640品番PCU-NE2500
参考基準価格(税別)¥95,550販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

地球環境への配慮はもちろん、ユーザーフロン管理のコストを0にするノンフロンチラーです。
チラー本体だけで水温やエラーを自動記録するドライブレコーダー機能を搭載し、運転状態の常時記録をこの1台で実現できます。
イーサネットを標準搭載
読み書き対応の外部通信Modbus/TCPの他、MCプロトコル、Socket通信方式に対応。運転状態の確認、データの見える化、遠隔操作など、多様なニーズへ対応できます。

アズワン品番
65-6676-08-62
仕様
循環水:蒸留水、純水(1μS/cm以上)、エチレングリコール溶液(濃度15wt%以下)、プロピレングリコール溶液(濃度15wt%以下)、構成装置/圧縮機:全密閉型ロータリー式、構成装置/凝縮器:パラレルフローコンデンサ、構成装置/蒸発器:構造:プレート式熱交換器、構成装置/送水ポンプ:構造:マグネット式渦巻ポンプ
材質
SUS316(銅ブレージング)
質量(kg)
約58
出力(kW)
0.180/0.216
温度範囲(℃)
循環水:5~40
定格電圧(V)
三相 AC200
タンク容量(L)
約12
最大揚程(m)
14/20
定格流量(L/min)
循環水:15/15
精度(℃)
【温度制御】±0.1
冷却方式
空冷式
キャスター径(Φmm)
50×4個
消費電流(A)
3.2/3.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
697×400×600
消費電力(kW)
0.9/1.2
塗装色
マンセル N-87
使用周囲温度(℃)
5~45
ドレン排出口径
G1/2
騒音レベル(dB(A))
58/59
冷媒
R1234yf 340g
冷却能力(W)
2300/2600
ブレーカー容量
(推奨)10A
接続径
循環水出入口:Rc3/4
加熱能力(W)
400/600
サービス分類
レンタル
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。
チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする