野中理化器製作所
野中理化器製作所の 研究関連用品・実験用必需品
野中理化器製作所の 架台/スタンド/ホルダー類
野中理化器製作所の ムッフ
アングルムッフ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79428967
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
アングル棚に支柱を立てる際に固定するためのムッフです。
アングルに対してクロス方向、左右水平方向、垂直方向の4種類がございます。
用途
水平取付用左側
材質
亜鉛ダイカスト(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
25×25×50
溝幅(mm)
4
適合パイプ径(Φmm)
13
アズワン品番
64-8945-14