野中理化器製作所
野中理化器製作所の 研究関連用品・実験用必需品
野中理化器製作所の 架台/スタンド/ホルダー類
野中理化器製作所の 実験用スタンド
ステンレス製丸型台座
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79429055
品番
MD60-S
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ドラフト内や作業台にスタンドを組み立てる際、組立棒を安定させる為の台座です。壁面の取り付けも可能。
従来品はアルミ合金で、ステンレス製の要望が多く新たに製品化しました。
付属品
締付ビス3本
材質
SUS304
高さ(mm)
35
外径(Φmm)
60
適合パイプ径(Φmm)
13
アズワン品番
62-8552-94
台座形状
丸