曜日別特売
QSW-IM3216-8S8T QNAP 工業用グレード、フル10GbE 対応の 16 ポートスイッチ QNAP 79432398

QSW-IM3216-8S8T QNAP 工業用グレード、フル10GbE 対応の 16 ポートスイッチ QNAP 79432398
QSW-IM3216-8S8T QNAP 工業用グレード、フル10GbE 対応の 16 ポートスイッチ QNAP 79432398
QSW-IM3216-8S8T QNAP 工業用グレード、フル10GbE 対応の 16 ポートスイッチ QNAP 79432398
QSW-IM3216-8S8T QNAP 工業用グレード、フル10GbE 対応の 16 ポートスイッチ QNAP 79432398
QSW-IM3216-8S8T QNAP 工業用グレード、フル10GbE 対応の 16 ポートスイッチ QNAP 79432398
QSW-IM3216-8S8T QNAP 工業用グレード、フル10GbE 対応の 16 ポートスイッチ QNAP 79432398
QSW-IM3216-8S8T QNAP 工業用グレード、フル10GbE 対応の 16 ポートスイッチ QNAP 79432398
QSW-IM3216-8S8T QNAP 工業用グレード、フル10GbE 対応の 16 ポートスイッチ QNAP 79432398
QSW-IM3216-8S8T QNAP 工業用グレード、フル10GbE 対応の 16 ポートスイッチ QNAP 79432398

QNAP 工業用グレード、フル10GbE 対応の 16 ポートスイッチ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79432398
品番
QSW-IM3216-8S8T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

過酷な産業環境向けに設計された QSW-IM3216-8S8T 高速スイッチは、ファンレスの IP20 規格の筐体に DC 9-54V 冗長電源を備えています。16 個の 10GbE ポート、実用的な L2 管理機能を提供し、ラックマウント、デスクトップ設置、壁掛け設置が可能です。この幅広い設置オプションにより、工場自動化、AI スマート製造、スマートシティ、自動車産業、交通監視などの用途において、経済的かつ効率的な高速ネットワーキングソリューションを提供します。 QSW-IM3216-8S8T は台湾で設計・製造されており、高品質で信頼性の高いネットワーキングソリューションを提供します。

仕様
●10GbE BASE-T (RJ45):8 (10G/5G/2.5G/1G/100M)●10GbE SFP+:8 (10G/1G)●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:Web管理●管理ポート:1×1GbE RJ45●合計非ブロックスループット:160Gbps
ポート数
16
スイッチ
320Gbps
電源
アダプター
最大消費電力(W)
48.632
入力電源
DC
入力電圧範囲(V)
9-54DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする