TS-h987XU-RP-E2334-16G QNAP 1U 4ベイ ラックマウントタイプ NAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 PCIe Gen 4対応 QNAP 79432425

TS-h987XU-RP-E2334-16G QNAP 1U 4ベイ ラックマウントタイプ NAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 PCIe Gen 4対応 QNAP 79432425
TS-h987XU-RP-E2334-16G QNAP 1U 4ベイ ラックマウントタイプ NAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 PCIe Gen 4対応 QNAP 79432425
TS-h987XU-RP-E2334-16G QNAP 1U 4ベイ ラックマウントタイプ NAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 PCIe Gen 4対応 QNAP 79432425
TS-h987XU-RP-E2334-16G QNAP 1U 4ベイ ラックマウントタイプ NAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 PCIe Gen 4対応 QNAP 79432425
TS-h987XU-RP-E2334-16G QNAP 1U 4ベイ ラックマウントタイプ NAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 PCIe Gen 4対応 QNAP 79432425
TS-h987XU-RP-E2334-16G QNAP 1U 4ベイ ラックマウントタイプ NAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 PCIe Gen 4対応 QNAP 79432425

QNAP 1U 4ベイ ラックマウントタイプ NAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 PCIe Gen 4対応

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79432425
品番
TS-h987XU-RP-E2334-16G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

TS-h987XU-RPは、次世代インテル Xeon E-2344プロセッサー(8M キャッシュ、3.40GHz、コア数 : 4)を搭載し、最大128 GB DDR4 ECCメモリーをサポートし、性能とコストのバランスを取りながらHDD/SSDハイブリッドストレージアーキテクチャーを提供し、信頼できるサーバークラスの性能を実現します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを実行するTS-h987XU-RPは、インラインデータ重複排除、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) によりデータの整合性を重視し、ファイルサーバー、仮想化サーバー、VDI、バックアップ/復元に対するビジネス要件に対応する理想のストレージソリューションとなります。

互換性
ドライブ:3.5 インチベイ:
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ
2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
2.5 インチベイ:
2.5 インチ U.2/U.3 NVMe PCIe ソリッドステートドライブ
2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
2.5 インチベイは最大 7mm 高さのドライブのみをサポートします。
仕様
●M.2 スロット:QM2 PCIe アダプター経由のオプション●SSD キャッシュ アクセラレーションのサポート:あり●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:あり
メモリー
128GB (4×32GB)、システム:16 GB ECC DDR4、フラッシュ:5GB (デュアルブート OS 保護)
使用CPU
インテル Xeon E-2334 プロセッサー(8M キャッシュ、3.40GHz)、アーキテクチャー:64 ビット x86
スロット
メモリー:4 x ECC UDIMM DDR4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブベイ
9 (4×3.5 インチ SATA + 5×2.5 インチ U.2 PCIe / SATA)
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする