曜日別特売
QSW-M2108-2C QNAP SMBネットワーク展開用エントリーレベル10GbEおよび2.5GbE Layer 2 Webマネージドスイッチ QNAP 79432608

QSW-M2108-2C QNAP SMBネットワーク展開用エントリーレベル10GbEおよび2.5GbE Layer 2 Webマネージドスイッチ QNAP 79432608
QSW-M2108-2C QNAP SMBネットワーク展開用エントリーレベル10GbEおよび2.5GbE Layer 2 Webマネージドスイッチ QNAP 79432608
QSW-M2108-2C QNAP SMBネットワーク展開用エントリーレベル10GbEおよび2.5GbE Layer 2 Webマネージドスイッチ QNAP 79432608
QSW-M2108-2C QNAP SMBネットワーク展開用エントリーレベル10GbEおよび2.5GbE Layer 2 Webマネージドスイッチ QNAP 79432608
QSW-M2108-2C QNAP SMBネットワーク展開用エントリーレベル10GbEおよび2.5GbE Layer 2 Webマネージドスイッチ QNAP 79432608
QSW-M2108-2C QNAP SMBネットワーク展開用エントリーレベル10GbEおよび2.5GbE Layer 2 Webマネージドスイッチ QNAP 79432608
QSW-M2108-2C QNAP SMBネットワーク展開用エントリーレベル10GbEおよび2.5GbE Layer 2 Webマネージドスイッチ QNAP 79432608

QNAP SMBネットワーク展開用エントリーレベル10GbEおよび2.5GbE Layer 2 Webマネージドスイッチ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79432608
品番
QSW-M2108-2C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

QSW-M2108-2Cは、2個の10GbE SFP+/RJ45コンボポートおよび8個の2.5 Gigabitポートを備えたLayer 2 Webマネージドスイッチです。Layer 2スイッチングおよびユーザーフレンドリーなWebユーザーインタフェースを介したネットワーク管理機能を備えたQSW-M2108-2Cは、ハイブリッド高速ネットワーク環境でのフレキシブルな展開が可能で、ITに詳しくない人員にも使用可能な、エントリーレベルネットワーク管理ソリューションを提供します。QSW-M2108-2Cは、10GbEおよびNBASE-Tテクノロジと互換性を有し、最大5種類の速度 (10G / 5G / 2.5G / 1G / 100M) に対応、既設のCat 5eおよび6aケーブルで、より高速な転送速度を実現します。高性能、ユーザーフレンドリーなマネジメント、デスクトップフォームファクタを備えたQSW-M2108-2Cは、帯域幅を最適化、セキュアなネットワークメンテナンスを確実にしつつ、コストを抑えながら2.5GbEまたは10GbEへのネットワーキングへのアップグレードを可能にします。

仕様
●10GbE SFP+/RJ45コンボポート:2●2.5GbE/RJ45:8●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:Web管理●合計非ブロックスループット:40Gbps
ポート数
10
スイッチ
80Gbps
電源
アダプター
最大消費電力(W)
36
入力電源
DC
インターフェイス
管理:ウェブ
入力電圧範囲(V)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする