産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数LANポート:8×10 注文コード79437945 品番MCSESU083FN0
参考基準価格(税別)¥31,620 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はポート数など10種類から選べます 他の種類を見る

産業用ネットワークに高い信頼性と冗長性を提供するイーサネットスイッチ。公開プラグ&プレイ可能なシンプルなアンマネージドタイプから、高度なネットワーク管理機能を有するマネージドタイプ、高度なセキュリティゾーンを構築できるファイヤーウォールなど、耐環境性を求められる産業用ネットワーク構築に最適な幅広い製品をご用意しています。

電圧12〜24 Vdc (9.6〜32 Vdc) SELV タイプLANポート:100BASE-TX ポート数LANポート:8×10 消費電力1.5 W 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×102×79 使用周囲温度(℃)0〜+ 60 使用周囲湿度10〜95% 結露無きこと 光ファイバポート数:なし IP等級IP 30 ケーブルタイプLANポート:シールド・ツイスト・ペア、カテゴリー CAT 5E コネクタタイプLANポート:RJ45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする