曜日別特売
D-800LAS-70 棒型戸当 フック付 APLUS(クマモト) 79439464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-800LAS-70 棒型戸当 フック付 APLUS(クマモト) 79439464
D-800LAS-70 棒型戸当 フック付 APLUS(クマモト) 79439464

棒型戸当 フック付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)70
内容量1個注文コード79439464品番D-800LAS-70
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490
寸法A(mm)70寸法B(mm)M10寸法C(mm)25寸法D(mm)35寸法E(mm)60寸法F(mm)55付属品オールアンカー(M10×60)×1本材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクローム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40981491
2024-06-24
用途: 戸当り
タイコウインダストリー建設業・工事業

配送は迅速で助かりました。 製品は床から150mm上がって戸当たり部があるため、ドアが当たるとブレます。強く当たると、床のアンカー共に曲がってまうかもしれません。軸を長くするか、太くした方が安心だと思います。

対象商品 : 40981464
2020-07-25
用途: 玄関ドアの戸あたりとして

モノ自体は、しっかりしており良かったです。
但し、施工の説明が欲しかった。
ドア側の取り付けようにネジが入っていたが
付け方がわからなかった。
調べた結果、ナッターの利用を想定してネジが入っているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする