APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建具金物
APLUS(クマモト)の ドア・扉金物
APLUS(クマモト)の 戸当り
戸当
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79439805
品番
D-3M-2
参考基準価格(税別)
¥13,920
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
ゴム
厚さ(mm)
2.2
色
クリアー
仕上
クリアー
直径(mm)
7.9
RoHS指令(10物質対応)
対応