APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建具金物
APLUS(クマモト)の ドア・扉金物
APLUS(クマモト)の 戸当り
棒型戸当り
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79439823
品番
D-900A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上
金色
付属品
アンカーCタイプ(1060)×1本
仕様
10mmオールアンカー付
用途
各種戸当
材質
亜鉛ダイカスト