APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建具金物
APLUS(クマモト)の ドア・扉金物
APLUS(クマモト)の 戸当り
木部用丸座
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
30
注文コード
79440067
品番
D-801W-M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
寸法D
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ステン+A皿タッピング(4×30)×3本
材質(本体)
真鍮
仕上
金色
寸法A(mm)
M10
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
5