曜日別特売
ZB5AS55 ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 79444114

ZB5AS55 ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 79444114
ZB5AS55 ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 79444114
ZB5AS55 ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 79444114
ZB5AS55 ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 79444114

ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個シリーズHarmony XB5種類非照光式押しボタン用ヘッド仕様●オペレーターの種類:ラッチング●オペレータープロフィール:黄キノコΦ40mm、マークなし●電気構成コード:C11は、前面マウントでシングルブロックを使用して3接点未満の場合、C15は、前面マウントでシングルブロックを使用して1接点未満の場合、C7は、前面マウントでシングルブロックを使用して4接点未満の場合、C8は、前面マウントでシングルおよびダブルブロックを使用して4接点未満の場合、C10は、前面マウントでシングルおよびダブルブロックを使用して4接点未満の場合●高圧洗浄機への耐性:7000000Pa、55℃、距離:0.1m注文コード79444114品番ZB5AS55
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●オペレーターの種類:ラッチング●オペレータープロフィール:黄キノコΦ40mm、マークなし●電気構成コード:C11は、前面マウントでシングルブロックを使用して3接点未満の場合、C15は、前面マウントでシングルブロックを使用して1接点未満の場合、C7は、前面マウントでシングルブロックを使用して4接点未満の場合、C8は、前面マウントでシングルおよびダブルブロックを使用して4接点未満の場合、C10は、前面マウントでシングルおよびダブルブロックを使用して4接点未満の場合●高圧洗浄機への耐性:7000000Pa、55℃、距離:0.1m幅(mm)40高さ(mm)40種類非照光式押しボタン用ヘッド規格UL508、JIS、C8201-5-1、IEC60947-1、IEC60947-5-1、CSA、C22.2No14、IEC60947-5-4、JIS、C8201-1シリーズHarmony XB5深さ(mm)57保護等級(IP)IP66IEC60529準拠、IP67、IP69、IP69K/(NEMA)13、4X/(IK)IEC50102に準拠したIK03ヘッド形状ラウンド使用周囲温度(℃)-40~70リセットステアリングリリース動作周囲温度(℃)-40~70耐振動性能5gn(f=2~500Hz)IEC60068-2-6に準拠耐衝撃性能IEC60068-2-27に準拠した半正弦波加速の場合30gn(持続時間=18 ms)、IEC60068-2-27に準拠した半正弦波加速の場合50gn(持続時間=11 ms)過電圧保護IEC60536に準拠したクラスI保護TH機械的寿命500000キー抜差位置-取付径(Φmm)22各種認証CSA、DNV、BV、LROS、UL登録ヘッド仕様標準材質(ベゼル)プラスチック(ダークグレー)正味質量(kg)0.044キーロック-デバイス基本要素
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする