ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズHarmony XB5 種類非照光式押しボタン用ヘッド 仕様●オペレーターの種類:スプリングリターン●オペレータープロフィール:黄フラッシュ、マークなし●電気構成コード:C1:前面マウントでシングルブロックを使用して9個未満のコンタクトの場合、C2:前面マウントでシングルおよびダブルブロックを使用して9個未満のコンタクトの場合、C11:前面マウントでシングルブロックを使用して3個未満のコンタクトの場合、C15:前面マウントでシングルブロックを使用して1個未満のコンタクトの場合、SF1:前面マウントでシングルブロックを使用して3個未満のコンタクトの場合、SR1:背面マウントでシングルブロックを使用して3個未満のコンタクトの場合●高圧洗浄機への耐性:7000000Pa、55℃、距離:0.1m 注文コード79444498 品番ZB5AA5
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品はシリーズ・種類・仕様など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様●オペレーターの種類:スプリングリターン●オペレータープロフィール:黄フラッシュ、マークなし●電気構成コード:C1:前面マウントでシングルブロックを使用して9個未満のコンタクトの場合、C2:前面マウントでシングルおよびダブルブロックを使用して9個未満のコンタクトの場合、C11:前面マウントでシングルブロックを使用して3個未満のコンタクトの場合、C15:前面マウントでシングルブロックを使用して1個未満のコンタクトの場合、SF1:前面マウントでシングルブロックを使用して3個未満のコンタクトの場合、SR1:背面マウントでシングルブロックを使用して3個未満のコンタクトの場合●高圧洗浄機への耐性:7000000Pa、55℃、距離:0.1m 幅(mm)29 高さ(mm)29 種類非照光式押しボタン用ヘッド 規格CSA、C22.2No14、UL508、JIS、C8201-5-1、IEC60947-1、IEC60947-5-1、IEC60947-5-4、JIS、C8201-1 シリーズHarmony XB5 深さ(mm)28 保護等級(IP)IP66IEC60529準拠、IP67、IP69、IP69K/(NEMA)13、4X/(IK)IEC50102に準拠したIK03 ヘッド形状ラウンド 使用周囲温度(℃)-40〜70 動作周囲温度(℃)-40〜70 耐振動性能5gn(f=2〜500Hz)IEC60068-2-6に準拠 耐衝撃性能IEC60068-2-27に準拠した半正弦波加速の場合30gn(持続時間=18 ms)、IEC60068-2-27に準拠した半正弦波加速の場合50gn(持続時間=11 ms) 過電圧保護IEC60536に準拠したクラスII 保護TH 機械的寿命10000000 取付径(Φmm)22 各種認証CSA、DNV、BV、LROS、UL登録 ヘッド仕様標準 材質(ベゼル)プラスチック(ダークグレー) 正味質量(kg)0.018 デバイス基本要素

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする