ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズZB5 種類プラスチックヘッド キノコ型(ラッチ・キー復帰) 仕様●送信機個数:1 注文コード79445329 品番ZB5AS12
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はシリーズ・種類・仕様など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様●送信機個数:1 幅(mm)40 質量(kg)0.044 直径(Φmm)40 高さ(mm)40 タイプProduct or Component:Head for non-illuminated push-button、Operator:latching、Head:Standard 種類プラスチックヘッド キノコ型(ラッチ・キー復帰) 使用温度範囲(℃)-40〜70 規格JIS C8201-5-1、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-1、UL 508、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-1、JIS C8201-1 シリーズZB5 深さ(mm)79 取付寸法22 mm 対応ZBRV1非対応 保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K ヘッド形状Shape of signaling unit:Round 操作- 保証期間18ヶ月 保存温度範囲(℃)-40〜70 機械的耐久性500000サイクル 操作部形状Black mushroom Φ40mm、unmarked クラスClass II IEC 60536 取付径(Φmm)22 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(ベゼル)Dark grey plastic 耐振動(Hz)5gn(f=2〜500)conforming to IEC 60068-2-6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする