仕様●送信機個数:1幅(mm)30質量(kg)0.027直径(Φmm)30高さ(mm)30タイプProduct or Component:Head for non-illuminated push-button、Operator:spring return、Head:Standard種類プラスチックヘッド キノコ型使用温度範囲(℃)-40~70規格CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-1、UL 508、JIS C8201-5-1、IEC 60947-1、IEC 60947-5-4、JIS C8201-1シリーズZB5深さ(mm)52取付寸法22 mm対応ZBRV1非対応保護等級IP66 IEC 60529、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:Round操作-保証期間18ヶ月保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性5000000サイクル操作部形状Green mushroom Φ30mm、unmarkedクラスClass II IEC 60536取付径(Φmm)22耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Dark grey plastic耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6