ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズZB5 種類プラスチックヘッド 照光セレクタースイッチ 仕様●送信機個数:2 注文コード79445469 品番ZB5AA72124
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はシリーズ・種類・仕様など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様●送信機個数:2 幅(mm)30 質量(kg)0.023 直径(Φmm)- 高さ(mm)50 タイプProduct or Component:Head for triple-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard 種類プラスチックヘッド 照光セレクタースイッチ 使用温度範囲(℃)-25〜70 規格JIS C8201-5-1、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-1、UL 508、IEC 60947-1、IEC 60947-5-4、JIS C8201-1 シリーズZB5 深さ(mm)35 取付寸法22 mm 対応ZBRV1 保護等級IP67、IP69、IP69K ヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular 操作description:Black ''up arrow''-black ''down arrow''-red ''STOP'' 保証期間18ヶ月 保存温度範囲(℃)-40〜70 機械的耐久性1000000サイクル 互換性Integral LED 操作部形状2 flush-1 central projecting STOP push-buttons クラスClass II IEC 61140 取付径(Φmm)22 操作位置- 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(ベゼル)Dark grey plastic 耐振動(Hz)5gn(f=2〜500)conforming to IEC 60068-2-6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする