仕様●送信機個数:1
幅(mm)29
質量(kg)0.017
直径(Φmm)28.5
高さ(mm)29
タイプProduct or Component:Head for illuminated selector switch、Operator:Right to left spring return、Head:Standard
種類プラスチックヘッド 照光セレクタースイッチ
使用温度範囲(℃)-40〜70
規格UL 508、JIS C8201-5-1、EN/IEC 60947-5-4、EN/IEC 60947-5-1、EN/IEC 60947-5-5、EN/IEC 60947-1、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1
シリーズZB5
深さ(mm)43
取付寸法22 mm
対応ZBRV1
保護等級IP66、IP67、IP69、IP69K
ヘッド形状Shape of signaling unit:Round
操作-
保証期間18ヶ月
保存温度範囲(℃)-40〜70
機械的耐久性500000サイクル
互換性Integral LED
操作部形状Green standard handle
クラスClass II IEC 60536
取付径(Φmm)22
操作位置2 positions 90°
耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)
材質(ベゼル)Dark grey plastic
耐振動(Hz)5gn(f=2〜500)conforming to IEC 60068-2-6