CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 業務用掃除機
CONDOR(山崎産業)の 掃除機用部品・消耗品・関連用品
CONDOR(山崎産業)の 掃除機用ノズル・ブラシ
ウエットバキュームクリーナーWS-15用汚水取り用床ノズル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79446038
品番
E-164-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15用の汚水取り用床ノズルです。
適合機種
ウエットバキュームクリーナーWS-15(E-164)
幅(mm)
370
厚さ(mm)
ゴム部:10
奥行(mm)
45