商品画像
カジメイク
不織布パンツ 5002
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
3L
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79446074
品番
5002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
服の上から装着し、部分的に汚れを防ぎます。
用途
ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。
種別
パンツ
色
白
サイズ
L
混率(%)
ポリプロピレン100
適応身長(cm)
165~180
胴囲(cm)
96