商品画像
カジメイク
不織布腕カバー4枚組 5006
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1パック(4枚)
注文コード
79446248
品番
5006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ペンキ作業や引っ越し、大掃除、ガーデニングにおすすめです。
用途
ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。
色
白
サイズ
F(フリー)
長さ(cm)
39~40
混率(%)
ポリプロピレン100