アレイルSC

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500mL) 注文コード 79446564 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

先ずは「茎葉」から、次に「根」から。
アレイルは、二段構えで吸収!茎葉だけでなく、田面や水面に落ちた成分も根から吸収!
それが、茎葉処理除草剤アレイルSCの強みです。
茎葉と根の両方から二段構えで作用するため、これまで以上に安定した雑草防除が実現します。

用途
成分が根からも吸収!
田面・水面に落ちた成分も根から吸収する、新しい茎葉処理除草剤です。
茎葉と根の両方から二段構えで作用するため、安定した効果を発揮します。
だから、雨で効果が流されない!
散布1時間後に雨が降っても優れた除草力を発揮。もう、天気予報を気にして作業工程を変える必要はありません。
しかも、湛水のままでも散布可能!
もう、落水のタイミングまで薬剤散布を待つ必要もありません。
大きくなってしまった雑草もしっかり枯殺!
草種によって枯らせる大きさは異なります。詳しくは「各種雑草の散布適期」をご覧ください。
番号第24219号 内容量(mL)500 有効成分ハロスルフロンメチル、メタゾスルフロン 毒性普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44706630
2025-12-19
用途:
田んぼのクログアイ撲滅
農・林・水産業

前回使用時効果があり助かった。今年の稲作が期待がもてそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする