キノンドー水和剤80

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(835g) 注文コード 79446896 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,580 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
適合病害虫黒星病、黒斑病、輪紋病、斑点落葉病、褐斑病、炭疽病、すす斑病、すす点病、黒点病、ごま色斑点病、炭疸病、うどんこ病、落葉病、灰色かび病、幹腐病、黒とう病、べと病、軟腐病、腐敗病、鱗茎さび症、雪腐病、眼紋病、雪腐小粒菌核病、葉腐細菌病 有効期限(年)5 番号第14359号 内容量(g)835 有効成分有機銅:80.0% 毒性普通物 性状黄緑色水和性粉末 適合作物なし、りんご、マルメロ、かりん、かき、みかん、かんきつ(みかんを除く)、ぶどう、はくさい、レタス、食用ゆり、麦類(小麦を除く)、小麦、芝、西洋芝(ベントグラス)、シクラメン 農林水産省登録第(号)14359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04722646
2020-06-25
用途:
果樹園の消毒液として使用します
飲食業

7月(肥大期果実)果樹園の害虫駆除としてみかん果樹に消毒液として使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする