ゲパード1キロ粒剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5kg) 注文コード 79446930 品番 -
参考基準価格(税別)¥20,450 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ホタルイ、ノビエ、クログワイ、オモダカなど防除が難しい雑草を、4つの優れた除草成分の組み合わせで、的確に対応する中後期対応の1キロ粒剤です。
また取こぼしてしまった問題雑草も、落水いらずの淡水処理でまとめて一掃します。

番号第23688号 有効成分ダイムロン:10.0%、ピラクロニル:2.0%、ベンゾビシクロン:2.0%、メタゾスルフロン:1.2% 毒性普通物 内容量(kg)5 性状淡褐色細粒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする