三井化学
三井化学の 農薬
三井化学の 殺虫剤
三井化学の 園芸用殺虫剤
トレボンエアー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10L)
注文コード
79447115
品番
-
参考基準価格(税別)
¥57,558
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
空中散布や無人航空機で散布できる製剤です。
水稲、麦類、だいず等の主要害虫に効果があります。
水をベースにした製剤ですので、有機溶剤の臭いが少ないのが特長です。
有効期限(年)
3
番号
第 17541 号
内容量(L)
10
有効成分
エトフェンプロックス(化管法第1種):10.0%
毒性
普通物
性状
類白色粘稠乳濁液体