マスターピース水和剤

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード79447526 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

生きた微生物を有効成分とする細菌病防除剤です。バイオフィルム形成能力がある微生物で、植物の負傷箇所を効果的に保護します。
改正JAS法に適合しているため使用回数制限がなく、且つ、農薬の使用回数にカウン卜されません。減農薬栽培、無農薬栽培等のJAS認証制度に適しています。
各種薬剤耐性菌に対しても効果的です。
多くの殺菌剤や殺虫剤との混用が可能で、混用できない薬剤も1日以上空けての交互散布(近接散布)は可能です。
作物に対する汚れは極めて少ないです。
作物に対する展着性に優れます。
降雨の有無による効力に対する影響が少ないです。

有効期限(年)冷蔵(4℃):4、常温(25℃):1 番号第23259号 内容量(g)100 有効成分シュードモナス ロデシア HAI-0804株 5×109cfu/g 毒性普通物 性状類白色水和性粉末

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする