レコードプレーヤー【レコ・メイト】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79449870 品番PTT-03K
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

どこでも手軽にレコードが聴ける
乾電池やモバイルバッテリーでもご使用できます。
EP盤も聴くことができます。
見やすい日本語表示。
MP3にも録音可能。
機能:レコード再生(33/45回転)、MP3(USB/SD)録音・再生。

材質(本体)ABS樹脂・シリコン・PVC 質量(g)620 電源(V)DC5(アダプター別売)、乾電池:単3電池×4本(別売) 連続使用時間(時間)(電池)約16 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W292×D122×H77 スピーカー8Ω 1W 入数1台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする