宇都宮製作所[切削工具]
宇都宮製作所[切削工具]の ドリル
宇都宮製作所[切削工具]の ハイスドリル
宇都宮製作所[切削工具]の ハイスストレートシャンク
コバルトプロタイプエキストラロングドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79449915
品番
KLE 3X150X200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
特殊な溝形状と高剛性設計により、浅穴加工、8〜10Dの深穴加工をステップ無しで加工出来ます。
用途
普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の加工
材質
HSS-CO
全長(mm)
200
溝長
150
直径(Φmm)
3
先端角(°)
118
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
35〜38