コバルトプロタイプエキストラロングドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79450107 品番 KLE 5.5X250X400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

特殊な溝形状と高剛性設計により、浅穴加工、8〜10Dの深穴加工をステップ無しで加工出来ます。

用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の加工 材質HSS-CO 全長(mm)400 溝長250 直径(Φmm)5.5 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角(°)35〜38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする