宇都宮製作所[切削工具]
宇都宮製作所[切削工具]の ドリル
宇都宮製作所[切削工具]の ハイスドリル
宇都宮製作所[切削工具]の ハイスストレートシャンク
アルミ用コバルトプロタイプロングドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79450509
品番
KLA 2.1X60X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率・深穴加工用です。
用途
アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工
材質
HSS-CO
全長(mm)
100
溝長
60
直径(Φmm)
2.1
先端角(°)
118
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
35〜38