UYEKI
UYEKIの 洗剤
UYEKIの 洗濯用洗剤
UYEKIの 柔軟剤
衣類用 柔軟仕上げ剤 ラグジュランス スウィートフローラル 業務用 2L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2L×2個)
注文コード
79451875
品番
2L×2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
身も心もうっとりする、優雅で贅沢な「香りの柔軟剤」
化粧品などに使われる、高価で気品のある香料を採用。洗濯シワや静電気の防止にも効果的。室内干しにも最適。
用途
毎日のお洗濯に。 ウエキ UYEKI 柔軟剤 液体 上質 贅沢 洗濯 洗たく 室内干し 部屋干し シワ防止 静電気防止 スイートフローラル 業務用 日用品 消耗品 お徳用 大容量 2L
セット内容
2L×2個
材質
界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム塩)、香料
形状
液体
質量(kg)
2.11
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
14.2×9.5×30
商品タイプ
業務用
繰り返し・詰め替え
対応