衣類用 柔軟仕上げ剤 ラグジュランス スウィートフローラル 業務用 2L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2L×3個) 注文コード 79451884 品番 2L×3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

身も心もうっとりする、優雅で贅沢な「香りの柔軟剤」
化粧品などに使われる、高価で気品のある香料を採用。洗濯シワや静電気の防止にも効果的。室内干しにも最適。

用途毎日のお洗濯に。 ウエキ UYEKI 柔軟剤 液体 上質 贅沢 洗濯 洗たく 室内干し 部屋干し シワ防止 静電気防止 スイートフローラル 業務用 日用品 消耗品 お徳用 大容量 2L セット内容2L×3個 材質界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム塩)、香料 形状液体 質量(kg)2.11 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)14.2×9.5×30 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする