曜日別特売
NO.62 赤+ バッテリーターミナル用絶縁カバー 清和工業 79452015

バッテリーターミナル用絶縁カバー

(12件のレビュー)
内容量1個適合WT-156 ・ HB-154注文コード79452015品番NO.62 赤+
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
材質塩化ビニール適合WT-156 ・ HB-154
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 自動車整備

バッテリーのマイナス端子が錆びやすい車種に黒色を使用。
安価だが自動車バッテリー端子部にぴったりな形状が無いのが残念。
また、仕様説明欄に寸法表示が無く、当てずっぽうの発注になってしまう。

1が参考にしています
対象商品 : 17095907
2022-08-18
用途: 錆び防止
サービス業

雨水等による錆び防止の為に購入しました、同じ清和のアーシングターミナルを取りつけてあるので、本体右側にのT字部分をハサミでカットし綺麗に収めました。いい感じです。

対象商品 : 17095907
2022-09-24
用途: 車両整備
個人のお客様

端子カバーが劣化したので交換した所見栄えも向上した。

1が参考にしています
対象商品 : 17095907
2020-11-20
用途: ターミナルとバッテリーとを直角に接続した時に最高にいいです

正直、ターミナルをバッテリーと直角に接続した場合、カバー取付けが出来ないに近い状態でした。
このカバーと線を利用して、完全な取付けが可能です。
また、なんと言ってのこの安価な価格帯ですから申し分ありません。最高です。

対象商品 : 17095907
2021-01-11
用途: 端子の保護用
自動車・二輪車・自転車関連業

中古車のバッテリー端子の絶縁カバーが無かったので補修部品として購入。価格も安く材質も厚みがあります。オススメできる商品です。

対象商品 : 17095907
2019-06-19
用途: 機械修理
有限会社アサヒ商会サービス業

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

対象商品 : 17095907
2018-01-24
用途: バッテリィのマイナスターミナルに使用しました。
その他業種

アーシングターミナル(マイナス)等、取り付ける際は、切込み加工を要するので、その辺の工夫があればと考えます。(清和工業製)

対象商品 : 17095907
2020-12-04
用途: 絶縁
木村陶雲

バッテリー交換時にショート防止に利用しました。コードを入れるところをハサミで切断して絶縁目的で使用。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする