USB3.2Gen2対応 M.2 2230 NVMe SSDケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79452198 品番HDE-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 2230 NVMe SSDを外付USBドライブにするケースです。
SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。 (理論値)
UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)
組立にネジを使用しないドライバーレス設計です。
M.2 SSDの熱をカバー裏の熱伝導パッドが効率的に金属製本体へ伝達します。
アルミニウム合金製ケースで放熱に優れます。
電源をUSB経由でホストから供給するので、ACアダプタが必要ありません。
PlayStation 4/5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。
C-CアダプタとA-Cアダプタが付属します。Type-AまたはType-Cポート搭載機器に接続できます。
小型のC-Cアダプタは本体に収納でき、携帯するのに便利です。 (A-Cアダプタは収納できません)
携帯用のストラップが付属します。
ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。

付属品USB 3.2 Gen 2 Type-C⇔Type-Cアダプタ (本体に収納済み)、USB 3.2 Gen 2 Type-A⇔Type-Cアダプタ、ゴムフック×2 (予備)、ストラップ 材質アルミニウム合金 寸法(mm)40×58.6×11 適合規格NVM Express 1.3、USB 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 1/2.0との後方互換性) カード対応M.2カードタイプ:Key M、Key B+M、2230 (専用) LEDブルー点灯 (認識)、ブルー点滅 (アクセス) データ転送速度最大:10Gbps (理論値) I/OポートUSB Type-C メス (バスパワー対応) システム対応USB 3.2 Gen 2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows 10/11 (32/64bit)
注意
※M.2 2230 NVMe SSD専用です。異なるサイズのM.2 NVMe SSDやSATA SSDには対応しません。
※UASPで動作するには、対応したホストとWindows 8以降が必要です。
※正常動作しない場合、マザーボードのBIOS・ドライバを最新版にすると改善する可能性があります。
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする